46.85 CHF/ Unitéhors TVA
50.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type | KNH |
Type de filetage | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.0372 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 2 mm |
Longueur | 52 mm |