Eriks
SMC

SMC Buse haute efficacité ø1 mm, KNH-R02-100

  • ERIKS:24126510
Image 1
▪ Diamètre de la buse: 100 (Ø1)
Ajouter à la liste

46.85 CHF/ Unitéhors TVA

50.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KN
Type
KNH
Type de filetage
Taper ( R )
Raccord
1/4
Température max.
60 °
Poids
0.0381 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
1 mm
Longueur
52 mm