46.85 CHF/ Unitéhors TVA
50.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type | KNH |
Type de filetage | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.0373 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 1.5 mm |
Longueur | 52 mm |