Eriks
SMC

SMC Buse faible bruit 4 x ø 0.75 mm, avec tige filetée R1/4, KNS-R02-075-4

  • ERIKS:12734413
Image 1
▪ Connexion: R (Tige filetée)
▪ Taille de la connexion: 02 (R1/4)
▪ Diamètre de la buse: 075 (Ø0.75)
▪ Nombre de trous: 4 Trous
Ajouter à la liste

8.79 CHF/ Unitéhors TVA

9.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KN
Type
KNS
Type de filetage
Taper ( R )
Raccord
1/4
Température max.
60 °
Poids
0.013 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
0.75 mm
Longueur
20 mm