Eriks
SMC

SMC Buse angulaire ø1 mm, avec tige filetée R1/4, KN-R02-100

  • ERIKS:12734408
Image 1
▪ Type: Buse
▪ Taille de la connexion: 02 (R1/4)
▪ Diamètre de la buse: 100 (Ø1)
Ajouter à la liste

5.38 CHF/ Unitéhors TVA

5.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KN
Type de filetage
Taper ( R )
Raccord
1/4
Température max.
60 °
Poids
0.019 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
1 mm
Longueur
31.4 mm