Eriks
SMC

SMC Brides pivotantes, standard avec rainure de fixation du détecteur MKB32TF-30LZ

  • ERIKS:13989303
Image 1
▪ Montage: B (Trous traversants, taraudage des deux extrémités, commun)
▪ Alésage: 32mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Course de bridage: 30 mm
▪ Sens de rotation: L (sens contraire des aiguilles d'une montre)
▪ Option du corps: Standard (taraudage)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

256.90 CHF/ Unitéhors TVA

277.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MK-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
30 mm
Filetage
G1/8 in