Eriks
SMC

SMC Brides pivotantes, standard avec rainure de fixation du détecteur MKB20-30RZ

  • ERIKS:13989265
Image 1
▪ Montage: B (Trous traversants, taraudage des deux extrémités, commun)
▪ Alésage: 20mm
▪ Taraudage: Taraudage M: ø12 à ø25, Rc: 32 à 63
▪ Course de bridage: 30 mm
▪ Sens de rotation: R (sens des aiguilles d'un montre)
▪ Option du corps: Standard (taraudage)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

193.30 CHF/ Unitéhors TVA

208.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MK-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
30 mm
Raccord
M 5 mm