4.17 CHF/ Unitéhors TVA
4.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Branch “Y” |
Constructeur ID | KQ2U06-M5A |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 10 g |
A | Laiton |
D | 10.4 mm |
H | 12 mm |
L | 35 mm |
M | 13.3 |
N | 3.2 mm |