Eriks
SMC

SMC Branche « Y », KQ2U04-06A, KQ2 Série, Forme en Y, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12508648
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø4
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø6
Ajouter à la liste

4.48 CHF/ Unitéhors TVA

4.84 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Branch “Y”
Constructeur ID
KQ2U04-06A
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3.3 g
D1
8.2 mm
D2
10.4 mm
L1
29 mm
L2
18 mm
N
3.2 mm