Eriks
SMC

SMC Bouchon, KQ2P-07, KQ2 Série, Forme droit, 1/4" Tube OD

  • ERIKS:24127042
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/4
Ajouter à la liste

2.72 CHF/ Unitéhors TVA

2.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug
Constructeur ID
KQ2P-07
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Diamètre extérieur de la queue
1/4 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
1 g
D
8.5 mm
L
35 mm