Eriks
SMC

SMC Bouchon, KQ2C04-00A, KQ2 Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12235468
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
Ajouter à la liste

1.62 CHF/ Unitéhors TVA

1.75 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Cap
Constructeur ID
KQ2C04-00A
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
0.8 g
D
8.2 mm
L
14.5 mm
M
13.3