Eriks
SMC

SMC banjo-koppeling zeskant KQ2V08-03AS-X35

  • ERIKS:12237334
Image 1
▪ Raccord banjo mâle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Ajouter à la liste

6.39 CHF/ Unitéhors TVA

6.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2V
Constructeur ID
KQ2V08-03AS-X35
Forme
Banjo
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C