Eriks
SMC

SMC AW10-M5H-2-A Filter/Regler

  • ERIKS:14208528
Image 1

Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une.
Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage.
Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc.
Le AW-A appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire.
Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT).
Ajouter à la liste

27.38 CHF/ Unitéhors TVA

29.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AW-A
Taille
10
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
Métrique
Raccord
M5 mm
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Métal
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.7 Mpa