

352.00 CHF/ Unitéhors TVA
380.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | C96 |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Course | 800 mm |