Eriks
SMC

SMC ASP630F-04-10S Drosselrückschlagventil

  • ERIKS:14208551
Image 1
Desricption de produit
  • Taille du corps: 6 (Base 1/2)
  • Orifice: 04 [Côté vérin (R(PT) 1/2) Orifice du pilote (Rc(PT) 1/4)]
  • Diam. ext. de tube utilisable: 10 mm
  • Exécutions spéciales: Sans
  • Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

78.85 CHF/ Unitéhors TVA

85.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
ASP
Type de raccord
Régleur de débit
Matériau
Laiton nickelé chimique
Diamètre extérieur du tube
10
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C