Eriks
SMC

SMC ASM COUP Y INSR F/F/F PP 12 439.70085CLR

  • ERIKS:12089089
Image 1
▪ Modèle: KPU12-00 (Y égal)(Taille du tube ø12)
Ajouter à la liste

22.93 CHF/ Unitéhors TVA

24.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPU
Constructeur ID
KPU12-00
Forme
Forme en Y
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304