

53.53 CHF/ Unitéhors TVA
57.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | ASG |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Forme | Forme en L |
Fonction | Réglage échappement |
Type de raccord | BSPT (R) |
Raccord pneumatique 1 | 1/8 |
Raccord pneumatique 2 | 6 mm |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316 |
Matériau du joint | FKM |
Matériau du tourillon vissé | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la vis de réglage | Acier inoxydable 316 |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de raccord orientable | Acier inoxydable 316 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 230 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |
Poids | 42.4 g |