Eriks
SMC

SMC AS420-02 Drosselrückschlagventil

  • ERIKS:14210400
Image 1
▪ Taille: 42 (Base 1/2)
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

32.02 CHF/ Unitéhors TVA

34.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Type de raccord
Filetage intérieur (Rc)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
1/4
Montage
Trou de passage
Elément de réglage
Poignée tournante
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Aluminium
Matériau de la vis de réglage
Alliage de zinc
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
340 g