Eriks
SMC

SMC AS4000E-04 Drosselrückschlagventil

  • ERIKS:14210378
Image 1
▪ Taille: 4 (Base 1/2)
▪ Taraudage: Rc
▪ Orifice: 04 (1/2)
Ajouter à la liste

45.60 CHF/ Unitéhors TVA

49.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-E
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Type de raccord
Filetage intérieur (Rc)
Raccord pneumatique 1
1/2
Raccord pneumatique 2
1/2
Montage
Trou de passage
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
225 g