Eriks
SMC

SMC AS3201FE-03-10SK Drosselrückschlagventil

  • ERIKS:14210441
Image 1
▪ Taille: 3 (Base 3/8)
▪ Type: 2 (Coudé)
▪ Méthode de contrôle: 0 (Réglage à l'échappement)
▪ Orifice: 03 [R(PT) 3/8]
▪ Taille du tube: Ø10
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

21.96 CHF/ Unitéhors TVA

23.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-FE
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
3/8
Raccord pneumatique 2
10 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010