26.55 CHF/ Unitéhors TVA
28.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | AS |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Forme | Forme en L |
Fonction | Réglage échappement |
Type de raccord | BSPT (R) |
Raccord pneumatique 1 | 3/8 |
Raccord pneumatique 2 | G 3/8 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Matériau du joint | HNBR |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Matériau de la vis de réglage | Laiton, nickelé |
Matériau de raccord orientable | Alliage de zinc |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 920 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |
Poids | 106 g |