Eriks
SMC

SMC AS2201F-02-06ST Drosselrückschlagventil

  • ERIKS:14210253
Image 1
▪ Taille du corps: 2 (Base 1/8, 1/4)
▪ Type: 2 (Coudé)
▪ Méthode de contrôle: 0 (Réglage à l'échappement)
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 6 mm
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

13.52 CHF/ Unitéhors TVA

14.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-T
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
6 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Outils spéciaux
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010