Eriks
SMC

SMC AS2200M-02-S Drosselrückschlagventil

  • ERIKS:14209783
Image 1
▪ Taille: 2 (Base 1/8, 1/4)
▪ Type 2: 0 (Réglage à l'échappement)
▪ Orifice: 02 [Rc(PT) 1/4, R(PT) 1/4]
▪ Option: S (Prétéfloné)
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

22.67 CHF/ Unitéhors TVA

24.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-M
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
G 1/4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Matériau du joint
HNBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Matériau de raccord orientable
Alliage de zinc
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
460 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
64 g