Eriks
SMC

SMC AS1211F-M5-04T Drosselrückschlagventil

  • ERIKS:14210230
Image 1
▪ Taille du corps: 1 (Base M5)
▪ Type: 2 (Coudé)
▪ Méthode de contrôle: 1 (Réglage à l'admission)
▪ Orifice: M5X0.8
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 4 mm
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

9.03 CHF/ Unitéhors TVA

9.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-T
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage admission
Type de raccord
Filetage extérieur (Métrique)
Raccord pneumatique 1
M 5
Raccord pneumatique 2
4 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Outils spéciaux
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010