15.00 CHF/ Unitéhors TVA
16.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | AS |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Forme | Forme en L |
Fonction | Réglage admission |
Type de raccord | Filetage extérieur (Métrique) |
Raccord pneumatique 1 | M 5 |
Raccord pneumatique 2 | M 5 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Matériau du joint | HNBR |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Matériau de la vis de réglage | Laiton, nickelé |
Matériau de raccord orientable | Alliage de zinc |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Débit nominal | 105 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |
Poids | 10 g |