Eriks
SMC

SMC amplificateur de pr. VBA11A-F02GN

  • ERIKS:12234270
Image 1
▪ Taille du corps: 11A (1/4, modèle à commande manuelle, Multiplication de la pression : 2 à 4 fois)
▪ Filetage: F (G [PF])
▪ Options: GN (manomètre [2 pcs.], silencieux)
▪ Semi-standard: Standard
Ajouter à la liste

445.37 CHF/ Unitéhors TVA

481.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VBA
Type
VBA11A
Raccord 1
G1/4
Avec manomètre
Oui
Port gauge
1/8
Avec silencieux
Oui
Avec accumulateur pneumatique
Non
Débit max.
70 l/min
Température ambiante
de 2 jusqu'à 50 °C
Rapport de pression
1:4