Eriks
SMC

SMC Amortisseurs de chocs, modèle souple RJ2015HU

  • ERIKS:14214571
Image 1
▪ Size: 2015 (Standard, O.D. Thread M20x1.5, Stroke 15mm)▪ Collision Speed Range: H (0.05 to 2 m/s)▪ Cap: U (With Urethane Cap)▪ Option: Hexagon nut (2 pcs.)
Ajouter à la liste

87.76 CHF/ Unitéhors TVA

94.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RJ
Taille
20
Course
15 mm
Fréquence de service maxi
25 rpm
Force d'impact admissible maxi
1961 N
Raccord
M 20x1.5 mm
Avec couvercle
Oui
Avec écrou
Non