Eriks
SMC

SMC Amortisseurs de chocs, modèle souple RJ1412LU

  • ERIKS:14005388
Image 1
▪ Size: 1412 (Standard, O.D. Thread M14x1.5, Stroke 12mm)▪ Collision Speed Range: L (0.05 to 1 m/s)▪ Cap: U (With Urethane Cap)▪ Option: Hexagon nut (2 pcs.)
Ajouter à la liste

92.25 CHF/ Unitéhors TVA

99.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RJ
Taille
14
Course
12 mm
Fréquence de service maxi
45 rpm
Force d'impact admissible maxi
814 N
Raccord
M 14x1.5 mm
Avec couvercle
Oui
Avec écrou
Non