Eriks
SMC

SMC Amortisseurs de chocs, modèle souple RJ1007L

  • ERIKS:14005361
Image 1
▪ Size: 1007 (Standard, O.D. Thread M10x1.0, Stroke 7mm)▪ Collision Speed Range: L (0.05 to 1 m/s)▪ Cap: Basic Type▪ Option: Hexagon nut (2 pcs.)
Ajouter à la liste

67.10 CHF/ Unitéhors TVA

72.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RJ
Taille
10
Course
7 mm
Fréquence de service maxi
70 rpm
Force d'impact admissible maxi
422 N
Raccord
M 10x1 mm
Avec couvercle
Non
Avec écrou
Non