Eriks
SMC

SMC Amortisseurs de chocs, modèle souple RJ0805U

  • ERIKS:14005328
Image 1
▪ Size: 0805 (Short Stroke, O.D. Thread M8x1.0, Stroke 5mm)▪ Collision Speed Range: 0.05 to 1 m/s▪ Cap: U (With Urethane Cap)▪ Option: Hexagon nut (2 pcs.)
Ajouter à la liste

58.10 CHF/ Unitéhors TVA

62.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RJ
Taille
8
Course
5 mm
Fréquence de service maxi
80 rpm
Force d'impact admissible maxi
245 N
Raccord
M 8x1 mm
Avec couvercle
Oui
Avec écrou
Non