Eriks
SMC

SMC AL30-F03-R-A Öler

  • ERIKS:14208520
Image 1
▪ Taille du corps: 10 ~ 60
▪ Filetage: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
▪ Raccordement: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Ajouter à la liste

42.30 CHF/ Unitéhors TVA

45.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AL-A
Taille
30
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Protection de cuve
Sans
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Avec support
Non
Direction du débit
à droite ? à gauche
Pression maximum de service
10
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C