Eriks
SMC

SMC Adaptateur, KQ2N06-01AS, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12235982
Image 1
▪ Raccord compatible: ø6
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

5.39 CHF/ Unitéhors TVA

5.83 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Adapter
Constructeur ID
KQ2N06-01AS
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
4.1 g
A
Laiton
H
10 mm
L
28.3 mm
M
11.9