Eriks
SMC

SMC Adaptateur, KQ2N04-M5A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12235980
Image 1
▪ Raccord compatible: ø4
▪ Orifice: M5 (M5 x 0.8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

5.04 CHF/ Unitéhors TVA

5.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Adapter
Constructeur ID
KQ2N04-M5A
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
2.4 g
A
Laiton
H
7 mm
L
29.7 mm
M
13.4