Eriks
SMC

SMC Adaptateur de contrôle, KCJ06-99, KC Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125861
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
Ajouter à la liste

7.41 CHF/ Unitéhors TVA

8.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Check Adaptor
Constructeur ID
KCJ06-99
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
13 g
D
11.8 mm
L
54 mm
M
19