Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon CDRQ2BW20-90C

  • ERIKS:14204024
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant)
▪ Type d'axe: W (Tige traversante)
▪ Taille: 20 mm
▪ Filetage: M5 (10, 15)
▪ Rc 1/8 (20, 30, 40);Angle de rotation: 90 (80° à 100°)
▪ Amortissement pneumatique: C (Amortissement pneumatique)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

335.15 CHF/ Unitéhors TVA

362.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CRQ2
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Dimension
20
Filetage
R1/8 in