Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif à palette CRB1BW50-100D

  • ERIKS:13986697
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 50mm▪ Rotation Angle, Vane: 100D (Rotation Angle: 100▪ Vane Style: Double)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: Rc
Ajouter à la liste

254.74 CHF/ Unitéhors TVA

275.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Dimension
50
Filetage
R1/8 in