Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif à palette CRB1BW100-90DE

  • ERIKS:14204565
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 100mm▪ Rotation Angle, Vane: 90D (Rotation Angle: 90▪ Vane Style: Double)▪ Port Location: E (Axial)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: Rc
Ajouter à la liste

653.93 CHF/ Unitéhors TVA

706.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Dimension
100
Filetage
R1/4 in