Eriks
SMC

SMC Actionneur rotatif à palette CRB1BW100-90D

  • ERIKS:14204559
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 100mm▪ Rotation Angle, Vane: 90D (Rotation Angle: 90▪ Vane Style: Double)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: Rc
Ajouter à la liste

644.24 CHF/ Unitéhors TVA

696.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Dimension
100
Filetage
R1/4 in