Eriks
SMC

SMC 5/2 électrodistributeur SV2100-5FUD

  • ERIKS:14783212
Image 1
▪ Fluide : air
▪ Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7 MPa
▪ Temps de réponse ms (à 0.5 MPa) : 33 maxi.
▪ Tension nominale : 12, 24 Vcc
▪ Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C
▪ Protection : IP67 (basé sur IEC529)
Ajouter à la liste

67.19 CHF/ Unitéhors TVA

72.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
SV
Type
SV2000