28.68 CHF/ Unitéhors TVA
31.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | AC-A |
Type | VHS |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 1 MPa |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 3/2 |
Dimension | 30 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du tiroir | PBT |
Matériau du joint | HNBR |
Matériau du levier | PBT |
Fluide | Air comprimé |
Norme | OSHA |