Eriks
SMC

SMC 3/2 distributeur VX3220M-02F-5DZ1-B

  • ERIKS:13533108
Image 1
▪ Electrovanne 3 voies à commande directe
▪ Max. pression du système (MPa): eau, air, huile 2.0; vapeur 1.0
▪ Réduction de la consommation d'énergie (spécification CC): VX31: 6W à 4.5W, VX32: 8W à 7W, VX33: 11.5W à 10.5W
▪ Boîtier équivalent à IP65
▪ Matériau de bobine de moule ignifuge conforme UL94V-0
Ajouter à la liste

162.79 CHF/ Unitéhors TVA

175.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC