Eriks
SMC

SMC 2-tlg. WE G1/8 m. eingel. Mano AC20A-F01E-B

  • ERIKS:13998357
Image 1
▪ Taille du corps: 20
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Modèle à purge automatique à flotteur: Sans purge automatique
▪ Manomètre /
Pressostat numérique: E [Avec manomètre carré encastré (avec index de plage)]
▪ Clapet antiretour: Sans
▪ Pressostat: Sans
▪ Vanne de purge de pression résiduelle 3/2: Sans
▪ Pression de consigne: Standard (0.05 à 0.85 MPa)
▪ Cuve +
Orifice de purge for Lubrificateur: Standard (Cuve polycarbonate + Lubrificateur sans orifice de purge)
▪ Protection de cuve: Sans
▪ Orifice de purge du filtre regulateur: Standard
▪ Clapet de décharge: Avec clapet de décharge
▪ Sens du débit: Standard (Sens du débit : Gauche->Droite)
▪ Purge avec raccord cannelé: Sans raccordement cannelé
▪ Unité de pression: Standard (Plaque d'identification et manomètre en unités MPa)
Ajouter à la liste

72.90 CHF/ Unitéhors TVA

78.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AC-B
Taille
20
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa