Eriks
SMC

SMC 2 couches de tube PFA souplet TQ1209-20 12x9mm transparent 20 mètre

  • ERIKS:12724659
Image 1
▪ Taille: 1209 (12mm)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

348.01 CHF/ Unitéhors TVA

376.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TQ
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Transparent