Eriks
SMC

SMC 2 couches de tube PFA souplet TQ0806-20 8x6mm transparent 20 mètre

  • ERIKS:12724657
Image 1
▪ Taille: 0806 (8mm)
▪ Longueur du rouleau: Rouleau de 20 m
Ajouter à la liste

166.93 CHF/ Unitéhors TVA

180.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TQ
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
15 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Transparent