Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VXZ232BLA

  • ERIKS:14207204
Image 1
▪ Taille/type de distributeur: 3 (10A, N.F.)
▪ Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice: B (C37 / 3/8 / ø10)
▪ Tension/Connexion électrique: L (230 VAC - Terminal DIN avec protection de circuit)
▪ Tension spéciale: Sans
▪ Autres options (Joint/Sans lubrifiant/Filetage): A (NBR / Non / G)
▪ Spécification EPDM: Sans
▪ Sens de montage de la bobine: Sans (Ou Côté IN / Sans fixation)
▪ Fixation: Sans
▪ Angle de rotation: Sans
Ajouter à la liste

76.83 CHF/ Unitéhors TVA

83.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VXZ