Eriks
SKYTEC

SKYTEC Gant de protection SKYTEC Sapphire Nano T. 8/M

  • ERIKS:14926655
Image 1
"Gant ultrafin résistant à la coupure avec enduction Pu.
Option la plus fine du marché avec une résistance élevée aux coupures (niveau D), Sapphire Nano offre un niveau de tactilité exceptionnel pour l'exécution de tâches de précision extrêmes. Avec une paume enduite de PU, la sensation d'une seconde peau n'a jamais été aussi bonne"
"Liner » : 21 g HPPE, acier, nylon
Résistance aux coupures : niveau D
Revêtement : polyuréthane
Couleur : noir
Longueur (mm) : 250 (en fonction de la taille)
Ceinture : poignet en tricot élastique"
"CAT II
EN388:2016 + A1:2018"
Ajouter à la liste

13.80 CHF/ Pairehors TVA

14.92 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

10+

13.80 CHF

-

60+

12.45 CHF

9.78%

120+

11.10 CHF

19.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKYTEC