Eriks
SKF

SKF YET 212, Roulement insert, 60 mm Ø arbre, 110 mm OD, 26 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

107.74 CHF/ Unitéhors TVA

116.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
52.6 mm
Largeur de la bague extérieure
26 mm
Charge dynamique
52.7 kN
Charge statique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
1.31 kg
Poids
2.89 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

118.16 CHF/ Unitéhors TVA

127.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026