Eriks
SKF

SKF YET 207-106, Roulement insert, 34.925 mm Ø arbre, 72 mm OD, 19 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Imperial,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Regreasable,1.3/8"shaft diameter,SKF brand
Ajouter à la liste

41.94 CHF/ Unitéhors TVA

45.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
34.925 mm
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
38.9 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
0.45 kg
Poids
0.99 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique