Eriks
SKF

SKF YET 204, Roulement insert, 20 mm Ø arbre, 47 mm OD, 14 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on the locking collar side only.
Ajouter à la liste

26.38 CHF/ Unitéhors TVA

28.52 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30.5 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
6.55 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.158 kg
Poids
0.35 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

29.85 CHF/ Unitéhors TVA

32.27 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026