Eriks
SKF

SKF YEL 212-2F, Roulement insert, 60 mm Ø arbre, 110 mm OD, 26 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Bearing Insert with Extended Inner Ring on both sides and eccentric collar lock.
Ajouter à la liste

128.27 CHF/ Unitéhors TVA

138.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
YEL 2..-2F
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
77.8 mm
Largeur de la bague extérieure
26 mm
Charge dynamique
52.7 kN
Charge statique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
1.65 kg
Poids
3.64 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique